{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pièce décrite | article complet | |
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Teinte, gris | Gris clair; Gris anthracite | |
| Série | GridLine | |
| Pièce décrite, Gris clair | Korpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Türen | |
| Label de qualité et de contrôle | Geprüfte Sicherheit | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris; gris | |
| Couleurs disponibles | sélection libre | |
| Avec porte | oui | |
| Nombre total de portes | 2 pc. | |
| Type de porte | Portes coulissantes | |
| Façades des portes | avec tôle pleine | |
| Forme de poignée de porte | accès latéral | |
| Ventilation d’armoire | non | |
| Type de serrure | serrure à cylindre | |
| Système de fermeture | système de fermeture Hoffmann | |
| Système de fermeture modifiable | oui | |
| Hauteur utile caisson | 1 863 mm | |
| Largeur caisson en G | 60 | |
| Profondeur caisson en G | 28 | |
| Charge admissible | 1 000 kg; 100 kg | |
| Charge admissible répartie sur la surface | non; oui | |
| Pièce décrite | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Type de produit | armoire de base | |
| Position de montage | fixation au sol | |
| Poids | 239 kg | |
| Situation d’installation et de montage | armoire à pose libre | |
| Domaine d’utilisation | atelier | |
| Configuration | configuration | |
| Largeur totale | 1 500 mm | |
| Profondeur totale | 700 mm | |
| Hauteur totale | 2 000 mm | |
| Largeur caisson | 1 500 mm | |
| Profondeur caisson | 700 mm | |
| Hauteur caisson | 2 000 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, caisson | G | |
| À roulettes | non |
| Référence article | 941045 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406071554 | |
| Réf. fabricant | 941045 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |