Tablette fendue, pour largeur d'armoire / de compartiment en G: 40

Réf.: 940552 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,81 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur d'armoire / de compartiment en G Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Revêtement galvanisation
Teinte, argent Gris argenté
Matériau tôles d’acier
Couleur argent
Largeur 950 mm
Réglable en profondeur non
Profondeur 425 mm
Unité spécifique au fabricant G
Largeur en G 40
Exécution tablette avec perforations
Charge admissible 100 kg
Type de produit tablette
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 940552 40
EAN / GTIN 4062406134853
Réf. fabricant 940552 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tablettes galvanisées en tôle d'acier.

Adapté(s) pour:

Armoires 940001 – 940217, 940801 – 940907.

Livraison:

Tablette avec supports.

Remarque(s):

Les réf. 30 et 40 conviennent pour les armoires de largeur 60G et 80G, car elles comportent 2 compartiments.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.