Ecran de remplacement incolore

Réf.: 9400517
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
Type de produit Verre de lunette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9400517
EAN / GTIN 4031101068596
Réf. fabricant 9400517

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Accessoires
  • Nom du produit: Ersatzscheiben
  • Type de produit: Ecran de remplacement
  • Marquage du domaine d'application de la monture: non
  • Degré de protection: 2C-1,2
  • Teinte des oculaires: incolore
  • Propriétés de la teinte des oculaires: aucune propriété spéciale
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: incolore
  • Transmission: 91%
  • Matériau de la monture: non applicable
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 FN CE
  • Protection UV: UV380
  • Matériau de l'oculaire: Acétate de cellulose (CA)
  • Propriétés de l'accessoire: Lentille de rechange pour le modèle uvex 9405