Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Paroi arrière en tôle perforée (paire de colonnes de support + 1 panneau perforé une face), Hauteur 481 mm, Pour type: 1000

Réf.: 938012 1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 938012 1000
Réf. fabricant 938012 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Paire de colonnes de support en tube d'acier 100×40×2 mm. Parois crantées au pas de 50 mm à l'avant ainsi que des inserts filetés à l'avant et à l'intérieur pour la fixation d'autres modules / éléments (923200923403). Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

Utilisation:

À visser sur des plans de travail de 1000, 1500 et 2000 mm de long.

Livraison:

Comprend 1×paire de colonnes de support + 1×panneau perforé une face.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.