Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rail d’alimentation avec 4 prises 250 V + Marche/Arrêt, Pour type: 1000

Réf.: 923403 1000
1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 923403 1000
EAN / GTIN 4045197686596
Réf. fabricant 923403 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier, structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de câbles et de connecteurs mâles-femelles. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.

Adapté(s) pour:

Colonnes de support 923000. Montage par fixation.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu’à la connexion des fiches et prises aux câbles!