Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Caisson de tiroirs complet avec tiroirs (porte), Modèle: 1A

Réf.: 933780 1A

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933780 1A
EAN / GTIN 4045197279828
Réf. fabricant 933780 1A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson en tôle d’acier accueillant des tiroirs au pas de 20 mm. Verrouillage central par serrure à cylindre. Porte en tôle d’acier, fermeture séparée. Tiroirs en tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium et étiquettes − extensibles jusqu’à 90 %. Intérieur avec parois crantées pour compartimentage des tiroirs.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 140 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.