Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tiroir coulissant avec rails de roulement, Hauteur frontale: 60mm

Réf.: 933730 60

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933730 60
EAN / GTIN 4045197280602
Réf. fabricant 933730 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec large barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes. Glissière de tiroir avec galets ⌀ 28 mm en Delrin 100 présentant d’excellentes caractéristiques d’amortissement et une bonne stabilité − extensibles jusqu’à 90%. Intérieur avec bordures pour le compartimentage des tiroirs.

Adapté(s) pour:

Caissons de tiroirs
933720;
934800 réf. 430/540 et 430/620;
934820 réf. 430/540 et 430/620;
934830 réf. 430/540 et 430/620;

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tiroir 360 mm convenant pour classeurs suspendus.