Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli, 1 caisson avec plateau en bambou, Longueur plan de travail mm / modèle: 1500/6

Réf.: 933454 1500/6

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur plan de travail mm / modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933454 1500/6
EAN / GTIN 4045197640161
Réf. fabricant 933454 1500/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Plan de travail 50 mm d’épaisseur. Bloc tiroir 36×36 E en tôle d’acier, finition de précision. Fermeture centrale par serrure à cylindre et 2 clés. Tiroirs en tôle d’acier avec rails de roulement montés sur roulements à billes. Les parois crantées permettent un compartimentage multiple des tiroirs. Piètement en tôle d’acier pliée (80 mm de large).
Plan de travail en lamelles de bambou encollées en croix, huilé sans résidus.
Avec 1 bloc tiroir 36×36 E composé de tiroirs complètement extractibles.

Utilisation:

Montage du bloc tiroir à gauche ou à droite.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Compartimentage pour tiroirs, voir 960190 − 960240. Systèmes de rangement Aqurado, voir 960900 − 961500.
Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.