{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Farbton, schwarz | Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil | Schubladenkorpus; Fronten | |
| Material | Stahlblech | |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Stärke Material | 1,2 mm | |
| Breite gesamt | 650 mm | |
| Tiefe gesamt | 600 mm | |
| Höhe gesamt | 50 mm | |
| in Korpus eingebaut | nein | |
| Fronthöhe | 50 mm | |
| Nutzbreite | 650 mm | |
| Nutztiefe | 600 mm | |
| Nutzhöhe | 25 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße | G | |
| Nutzbreite in G | 26 | |
| Nutztiefe in G | 24 | |
| Nutzfläche in G | 26×24 | |
| Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Schubladenauszug | ohne Auszugsperre | |
| mit Verriegelung | nein | |
| mit Griffleiste | ja | |
| mit Beschriftungsstreifen | oui | |
| Geführte Auszüge | ja | |
| Montageart der Schubladenführungen | Schubladenführungen für seitliche Montage im Gehäuse | |
| Schubladenschienen Bauart | Differentialauszug | |
| Schubladenschienen im Lieferumfang enthalten | oui | |
| mit Schloss | nein | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt max. | 75 kg | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Produktart | Schublade | |
| Gewicht | 11 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Référence article | 931163 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406064815 | |
| Réf. fabricant | 931163 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |