• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 200 kg, 20×24G, Hauteur frontale des tiroirs: 100mm

Réf.: 931048 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,34 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite Schubladenkorpus; Fronten
Matériau Tôles d’acier
Surface revêtement par poudre
Epaisseur du matériau 1,2 mm
Largeur totale 500 mm
Profondeur totale 600 mm
Hauteur totale 100 mm
Intégré dans le caisson non
Hauteur frontale 100 mm
Largeur utile 500 mm
Hauteur utile 600 mm
Hauteur utile 75 mm
Unité spécifique au fabricant, dimensions utiles G
Largeur utile en G 20
Profondeur utile en G 24
Surface utile en G 20×24
Longueur d’extension (partielle/totale) 100 %
Avec verrouillage oui
Type de verrouillage verrouillage en position rétractée
Type de déverrouillage déverrouillage des tiroirs d’une seule main
Avec barre-poignée oui
Avec porte-étiquettes oui
Glissières oui
Type de montage des glissières de tiroir glissières de tiroirs pour montage latéral dans le caisson
Type de rails de tiroir extraction différentielle
Rails de tiroir fournis oui
Charge admissible uniformément répartie max. 200 kg
Possibilité de montage à des hauteurs différentes oui
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Type de produit tiroir
Poids 13 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 931048 100
EAN / GTIN 4062406131920
Réf. fabricant 931048 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.
Avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes.
Charge admissible 200 kg.
Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Adapté(s) pour:

Caissons d'armoires à outils 24×28G 931035.

Livraison:

Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.