{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7016; RAL 7035 | |
| Teinte, gris | Gris anthracite; Gris clair | |
| Pièce décrite, Gris clair | Schubladenkorpus | |
| Pièce décrite, Gris anthracite | Front | |
| Surface | revêtement par poudre | |
| Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
| Intégré dans le caisson | non | |
| Hauteur frontale HfS | 150 mm | |
| Largeur utile BnS | 900 mm | |
| Hauteur utile TnS | 500 mm | |
| Hauteur utile HnS | 125 mm | |
| Unité spécifique au fabricant, dimensions utiles | G | |
| Largeur utile en G | 36 | |
| Profondeur utile en G | 20 | |
| Surface utile en G | 36×20 | |
| Longueur d’extension (partielle/totale) | 100 % | |
| Avec barre-poignée | oui | |
| Avec porte-étiquettes | oui | |
| Glissières | oui | |
| Type de rails de tiroir | extraction différentielle | |
| Rails de tiroir fournis | oui | |
| Charge admissible uniformément répartie max. | 200 kg | |
| Couleur | gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Type de produit | tiroir | |
| Poids | 18 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 930745 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406064228 | |
| Réf. fabricant | 930745 150 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |