Ecran de remplacement gris 23 % sv exc.

Réf.: 9302256
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
Type de produit Verre de lunette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9302256
EAN / GTIN 4031101229188
Réf. fabricant 9302256

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Accessoires
  • Nom du produit: Ersatzscheiben
  • Type de produit: Ecran de remplacement
  • Marquage du domaine d'application de la monture: non
  • Degré de protection: 5-2,5
  • Teinte des oculaires: gris 23 %
  • Propriétés de la teinte des oculaires: Reconnaissance des couleurs
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: gris
  • Transmission: 23%
  • Matériau de la monture: non applicable
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 B KN CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)
  • Propriétés de l'accessoire: Lentille de rechange pour le modèle uvex ultrasonic