Lunettes-masques uvex ultravision incolore sv exc.

Réf.: 9301613
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
Herstellerbezeichnung uvex ultravision
Überbrille oui
Transmissionsgrad 91 %
Herstellerkennung Rahmen W
Farbe gelb; schwarz
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Spezifische Einsatzbereiche Rahmen 3; 4; 5
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen B
Eigenschaften Rahmen Kopfband einsetzbar
Produktart Vollsichtschutzbrille
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe B; K; N
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Scheibe austauschbar; UV400
Norm EN 166
Schutzkategorie II

Identification et classification

Référence article 9301613
EAN / GTIN 4031101603117
Réf. fabricant 9301613
Article hors catalogue L01660 185
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes uvex ultravision se distinguent par leur confort, leur ergonomie et leur perception latérale illimitée. Les lunettes intégrales flexibles conviennent également comme surlunettes et sont disponibles en versions avec des oculaires en acétate de cellulose ou en polycarbonate, ainsi qu’en version de protection pour soudeurs ou avec un protège-dents relevable.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Lunettes classiques et ergonomiques à champ de vision complet, offrant une perception latérale sans restriction
  • Remplacement des vitres possible
  • Couleur du cadre: Jaune
  • vitre incolore pour PC

Caractéristiques de confort

  • sans buée à l’intérieur, extrêmement résistant aux rayures et aux produits chimiques à l’extérieur (uvex supravision excellence)
  • version étanche au gaz sans système de ventilation
  • monture de lunettes de grande taille, pouvant également servir de surlunettes

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: W 166 345 BT CE – 2C-1,2 W 1 BT KN DIN CE
  • modèle étanche au gaz
  • une protection UV400 fiable
  • haute résistance mécanique (B: (120 m/s)

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex ultravision
  • Marquage corps porteur: W 166 345 B CE
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: plastique
  • Autre marquage Disque: W 1 B KN CE
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)