Lunettes-masques uvex ultravision incolore sv exc.

Réf.: 9301105
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant uvex ultravision
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Surlunettes oui
Coefficient de transmission 91 %
Identification du fabricant monture W
Couleur transparent
Normes de référence monture EN 166
Domaines d’utilisation spécifiques monture 3; 4
Résistance mécanique / thermique monture B
Caractéristiques cadre bonne aération des yeux
Type de produit lunettes de protection intégrales
Type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire W
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire B; K; N
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; UV400
Norme EN 166
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 9301105
EAN / GTIN 4031101067742
Réf. fabricant 9301105
Article hors catalogue L01660 108714
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes uvex ultravision se distinguent par leur confort, leur ergonomie et leur perception latérale illimitée. Les lunettes intégrales flexibles conviennent également comme surlunettes et sont disponibles en versions avec des oculaires en acétate de cellulose ou en polycarbonate, ainsi qu’en version de protection pour soudeurs ou avec un protège-dents relevable.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Lunettes classiques et ergonomiques à champ de vision complet, offrant une perception latérale sans restriction
  • Remplacement des vitres possible
  • Couleur du cadre: gris transparent
  • vitre incolore pour PC

Caractéristiques de confort

  • sans buée à l’intérieur, extrêmement résistant aux rayures et aux produits chimiques à l’extérieur (uvex supravision excellence)
  • Grâce à leur large pont nasal, ces lunettes sont idéales pour être portées avec un masque de protection respiratoire
  • un confort optimal grâce à un système sophistiqué d’aération et de ventilation
  • monture de lunettes de grande taille, pouvant également servir de surlunettes

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: W 166 34 BT CE – 2C-1,2 W 1 BT kN CE
  • une protection UV400 fiable
  • haute résistance mécanique (B: (120 m/s)

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex ultravision
  • Marquage corps porteur: W 166 34 B CE
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: plastique
  • Autre marquage Disque: W 1 B KN CE
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)