écran de rechange incolore

Réf.: 9300316
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte des verres transparent
Identification des verres 9143255
Revêtement des verres revêtement antireflets
Protection contre les UV Non disponible
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit verre de lunette

Identification et classification

Référence article 9300316
EAN / GTIN 4031101067650
Réf. fabricant 9300316
Article hors catalogue L01660 450
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Films de remplacement uvex ultravision 9301
  • Films à déchirer incolores pour l’art. n° 9301 813

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Feuilles de rechange pour le modèle uvex ultravision
  • compatible avec l’article 9301813

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: ESS ultravision film pour écran incolore
  • Type de produit: écran de rechange
  • Marquage corps porteur: non
  • Marquage Prénom de l’écran: non
  • Teinte des verres: incolore
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: non
  • Matériau châssis: non applicable
  • Autre marquage Disque: non
  • Protection contre les UV: non
  • Matériau disque: non applicable
  • Caractéristiques des accessoires: Ecran de rechange pour le modèle uvex ultravision