Plaque sinus de précision 150x150mm, avec trous M6

Réf.: 930-628
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 930-628
Réf. fabricant 930-628
Article hors catalogue L40950 495
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • L'étau sinusoïdal vous offre les avantages suivants :
  • Fabriqué en acier à outils allié, trempé et rectifié très finement.
  • Réglage précis de l'angle grâce à des dimensions finales de 45° max.
  • 930-626 La pièce peut être fixée sur la surface du panneau grâce à des trous taraudés et des butées latérales.
  • 930-628 et 930-629 Angle réglable dans deux directions.
  • 930-629 Mandrin à aimants permanents.

Caractéristique(s):

  • Remarques: Type d’axe composite avec angle dans deux directions , Avec trous de serrage M6
  • Taille / dimension: 0,301 X 0,293 X 0,234 M
  • Parallélisme: 0,002 mm / 100 mm
  • Perpendicularité: 0,005 mm / 100 mm
  • Ecart angulaire à 45: +/-15”

Livraison:

Dans une boîte