Clé à pipe coudée à 90° 5,5 mm

Réf.: 92A.5.5
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92A.5.5
EAN / GTIN 3148516628565
Réf. fabricant 92A.5.5
Article hors catalogue L60130 4797

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés à pipe courbées: pour une utilisation sur des tiges filetées longues
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5,5
  • B [mm]: 10,0
  • H [mm]: 17,5
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 25,0
  • [g]: 25