CLE EN TUBE COUDEE

Réf.: 92A.16
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92A.16
EAN / GTIN 3148516629951
Réf. fabricant 92A.16
Article hors catalogue L60130 105

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Clés à pipe courbées: pour une utilisation sur des tiges filetées longues
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 16
  • B [mm]: 24,0
  • H [mm]: 35,0
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 55,0
  • [g]: 190