• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Etagère fixe avec 4 supports, Type: 1

Réf.: 929581 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
63 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pièce décrite article complet
Revêtement galvanisation
Référence fabricant Fachboden fest, mit 4 Trägern, Typ: 1
Matériau tôles d’acier
Couleur argent
Réglable en profondeur non
Profondeur 590 mm
Largeur utile 515 mm
Hauteur utile 590 mm
Charge admissible 100 kg
Type de produit plateau de rangement
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 929581 1
EAN / GTIN 4067263118886
Réf. fabricant 929581 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tablette en tôle d’acier galvanisée, charge maximale admissible 100 kg. Pour montage derrière les portes battantes de 540 mm de haut et dans la partie centrale ouverte.

Adapté(s) pour:

Etablis HOLEX 929500929570.