{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Indice de protection IP | IP 20 | |
| Longueur | 920 mm | |
| Profondeur | 187 mm | |
| Longueur luminaire | 890 mm | |
| Prof. luminaire | 167 mm | |
| Type de fiche, entrée | Système d’emboîtement GST | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Puissance absorbée | 26 W | |
| Interrupteur marche/arrêt | oui | |
| Flux lumineux | 2 300 lm | |
| Température de couleur | 4 000 K | |
| Pour type | 1000 mm | |
| Technologie à LED | oui | |
| Antireflets et sans scintillement | oui | |
| Variateur de lumière progressif | oui | |
| Poids | 3 kg | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Type de produit | Plafonnier |
| Référence article | 928608 1000 | |
| EAN / GTIN | 4013330060688 | |
| Réf. fabricant | 113037000-00628977 | |
| Fabricant/personne responsable | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com |