{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL |
RAL 7035
|
|
| Conception du câble |
3G1,5; 5G1,5
|
|
| Tension nominale |
230 V; 400 V
|
|
| Intensité nominale |
16 A
|
|
| Teinte, gris |
Gris clair
|
|
| Indice de protection IP |
IP20
|
|
| Classe de protection (électrotechnique) |
classe de protection I
|
|
| Zone EX |
non
|
|
| Alimentation électrique |
fonctionnement sur secteur
|
|
| Couleur |
gris
|
|
| Couleurs disponibles |
couleurs GARANT
|
|
| Longueur câble |
1 200 m
|
|
| Epaisseur du matériau |
1 mm
|
|
| Type de prise |
F
|
|
| Nombre, prises |
2
|
|
| Tension nominale, prises |
250 V
|
|
| Intensité nominale, prises |
16 A
|
|
| Indice de protection / Classe de protection |
Degré de protection IP; classe de protection (électrotechnique)
|
|
| Type de produit |
modules énergie
|
|
| Domaine d’application |
intérieur
|
|
| Caractéristiques |
interrupteur marche/arrêt; montage mural possible; trous prépercés
|
|
| matériau boîtier |
tôles d’acier
|
|
| largeur boîtier |
1 200 mm
|
|
| profondeur du boîtier |
40 mm
|
|
| hauteur boîtier |
200 mm
|
|
| Type de raccordement |
prises
|
| Référence article | 928510 1200 | |
| EAN / GTIN | 4062406117429 | |
| Réf. fabricant | 928510 1200 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |