BLOC DE DISTRIBUTION, Nombre de pôles / Nombre de sorties: 3/5

Réf.: 928492 3/5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pôles / Nombre de sorties Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 240 V
Nombre de sorties 5
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Bloc de distribution

Identification et classification

Référence article 928492 3/5
EAN / GTIN 4062406117184
Réf. fabricant K.800.050
Fabricant/personne responsable KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 Bubesheim, Deutschland, www.koegl.de

Description

Description:

Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
  • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
  • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,6 kW.
  • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
  • Section des câbles préconfectionnés:
    3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de protection 1
  • Classe de protection IP 20.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Placement:

Nombre de sorties tripolaires pour 928491 réf. 3: 5
Nombre de sorties tripolaires pour 928490 réf. 3: 1

Remarque(s):

Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles !