{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Intensité nominale | 16 A | |
| Tension | 230 V | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Indice de protection IP | IP20 | |
| Classe de protection (électrotechnique) | classe de protection I | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Couleur | gris | |
| Couleurs disponibles | couleurs GARANT | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP; classe de protection (électrotechnique) | |
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
| Type de prise | F | |
| Nombre, prises | 4 | |
| Tension nominale, prises | 250 V | |
| Type de produit | modules énergie | |
| Domaine d’utilisation | intérieur | |
| Caractéristiques | montage mural possible; sécurité enfants intégrée | |
| Matériau boîtier | tôles d’acier | |
| Largeur boîtier | 2 000 mm | |
| Profondeur du boîtier | 100 mm | |
| Hauteur boîtier | 139 mm | |
| Type de raccordement | prises |
| Référence article | 928413 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406116019 | |
| Réf. fabricant | 928413 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |