Bacs de rangement ouverts Multifix, Longueur mm / Type: 1000/AA1

Réf.: 928230 1000/AA1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
169 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur mm / Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workstation; Multifix; Workstation; Multifix
Emballage En vrac
Hauteur bac de rangement ouvert 65 mm
Nombre de bacs 7
Largeur bac de rangement ouvert 130 mm
Prof. bac de rangement ouvert 100 mm
Type de bac AA1
Type de produit Plateaux pour bacs
Largeur utile 934 mm
Hauteur de montage 90 mm
Angle d’inclinaison 0 degré
Charge admissible 50 kg
Longueur 1 000 mm
Largeur 940 mm
Hauteur 100 mm
Poids 3,4 kg

Identification et classification

Référence article 928230 1000/AA1
EAN / GTIN 4062406113667
Réf. fabricant 928230 1000/AA1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rail Multifix en aluminium comme décrit sous le 928201, avec bacs de rangement ouverts GARANT 963301.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, chariot 918590, panneau perforé en association avec une plaque de base GARANT easyFix 955820 réf. 2.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.