Convertisseur de fréquence,MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V

Réf.: 92821340260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92821340260
EAN / GTIN 4014586845593
Réf. fabricant 92821340260
Article hors catalogue L00100 3

Description

Description:

  • Convertisseur de fréquence
  • MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V

Caractéristique(s):

  • Tension côté secondaire 200 V
  • puissance de sortie 11 kVA
  • puissance moteur 11,6 kVA
  • courant moteur (400 V) 21,4 A
  • puissance absorbée 14,9 kVA
  • puissance à vide 1,4 kVA
  • longueur x hauteur 844 x 360 mm