{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Construcţie din ţeavă de oţel | oui | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Cursă maximă | 450 mm | |
| Capacitate portantă | 50 kg | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Componente metalice de birou | |
| Tip produs | Consolă | |
| Lungime | 1.000 mm | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 550 mm | |
| Înălţime | 60 mm | |
| Domeniu de utilizare | Coloane de susţinere | |
| Greutate | 7 kg |
| Référence article | 928056 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112615 | |
| Réf. fabricant | 928056 1000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |