{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 7035 | |
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Construction en tube d’acier | oui | |
| Teinte, gris | Gris clair | |
| Porte-à-faux | 450 mm | |
| Charge admissible | 50 kg | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | gris | |
| Couleurs disponibles | composants métalliques du bureau | |
| Type de produit | consoles | |
| Longueur | 2 000 mm | |
| Largeur | 2 000 mm | |
| Profondeur | 550 mm | |
| Hauteur | 60 mm | |
| Domaine d’utilisation | colonnes support | |
| Poids | 9 kg |
| Référence article | 928056 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406112639 | |
| Réf. fabricant | 928056 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |