{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
| Réglage en hauteur au pas | 20 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
| Hauteur | 722 mm | |
| Largeur | 430 mm | |
| Profondeur | 630 mm | |
| Hauteur utile | 460 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 320 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 520 mm | |
| Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
| Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2 | |
| ⌀ roue | 100 mm | |
| Nombre de tiroirs | 3 | |
| Exécution | à roulettes; avec tiroirs | |
| Poids | 41 kg | |
| Type de produit | Armoire à outils |
| Référence article | 927121 S4H | |
| EAN / GTIN | 4045197737717 | |
| Réf. fabricant | 927121 S4H | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |