Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Colonne support, Hauteur: 200mm

Réf.: 923000 200

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Fixer le prix 2 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 923000 200
EAN / GTIN 4045197720498
Réf. fabricant 923000 200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entôle d’acier robuste. Surface de travail libre car la fixation se fait sans gousset. Fentes de fixation au pas de 50 mm sur la face avant et inserts filetés sur la face avant et la face interne pour la mise en place de modules supplémentaires comme un panneau perforé, un plateau de rangement, etc. Colonne support avec ouvertures latérales pour le passage de câbles. Livraison par paire.

Adapté(s) pour:

Workstation et poste de travail d’angle.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

La réf. 200 convient uniquement pour les rails d'alimentation, les plateaux de rangement et les rails Multifix.
Aucune fixation de paires de bras de support possible.