Etabli, ouverture à gauche, 4 tiroirs à droite, Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 1500/DEmm

Réf.: 921401 1500/DE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1500/DE
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Réglage en hauteur poste de travail: 850-1050
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 400
  • Exécution réglage en hauteur: électrique

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau 1 mm
Réglage en hauteur poste de travail 850-1050 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 400 kg
Exécution réglage en hauteur électrique
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 20×20
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Indice de protection IP IP 20
Série Ready-to-go
Plage de réglage en hauteur 850 mm - 1 050 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 750 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 300 mm
Profondeur bâti 700 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs 525 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 500 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 20
Principe du réglage en hauteur électrique
Réglage en hauteur progressif oui
Type de fiche, entrée F
Tension de raccordement 250 V
Tension nominale 250 V
Vitesse de levage 9 mm/s
Force de levage maximale 6 000 N
Nombre de tiroirs 4
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Poids 144,4 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Type de produit Etabli

Identification et classification

Référence article 921401 1500/DE
EAN / GTIN 4062406086473
Réf. fabricant 921401 1500/DE
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg.
Réglage en hauteur électrique progressif. Réglage en hauteur à l'aide d'un bouton manuel. Câble de raccordement avec fiche Schuko allemande. Puissance de raccordement 250 V / 50 Hz avec max. 340 W. Longueur du câble de raccordement: 1,5 m.
Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.
Bâti ouvert en retrait pour une assise ergonomique.
Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l'eau.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite) mm: 75, 100, 150, 200

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

En cas de montage en série, une tôle de cisaillement 927220 est indispensable.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il est en parfait état technique et en tenant compte de la sécurité et des dangers.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Réparations par le service clientèle de Hoffmann Group.
  • Etabli à réglage en hauteur électrique pour un travail ergonomique lors des opérations de montage et de contrôle.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • N’effectuer aucune transformation ou modification non autorisée du bouton manuel, du système de levage à broche ou du module de commande.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Ready-to-go" Afficher tout