Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Caisson de tiroir complet avec tiroirs à roulettes, Modèle: S4H

Réf.: 920110 S4H

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 920110 S4H
Réf. fabricant 920110 S4H
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pour tiroirs au pas de 20 mm. Verrouillage central par serrure à cylindre. La sécurité antibasculement ne permet d'ouvrir qu'un seul tiroir à la fois. Le caisson ne peut pas basculer.
Avec tablette en ABS noir et poignée coulissante, 4 roulettes directrices (2 avec blocage) ⌀ 100 mm avec bandage en caoutchouc gris résistant à l'abrasion, corps en plastique ABS.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des postes de travail 920001−920023.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60; 100; 300 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tiroir 300 mm convenant pour classeurs suspendus.