Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Workstation eLevel avec revêtement Eluplan gris foncé, Longueur: 1000mm

Réf.: 920011 1000

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 920011 1000
EAN / GTIN 4045197685179
Réf. fabricant 920011 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Workstation eLevel − réglage en hauteur progressif électrique. Réglage en hauteur avec panneau de commande électronique. Panneau de commande avec écran et fonction mémoire. L'actionnement adapte la hauteur de l'ensemble du poste de travail.

Coloris:

Piètement gris souris RAL 7005, non configurable.
Colonne de levage en aluminium anodisé, non configurable.
Parois latérales et arrière gris clair RAL 7035 avec revêtement par poudre, configurables.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Remarque(s):

  • Lors de l'utilisation de caissons à visser sous le plan de travail, veiller à ce qu'ils ne dépassement pas une hauteur maximale de 540 mm.
  • Attention: en cas de montage en rangée, utiliser des tôles de cisaillement 920059 (risque d'écrasement).