162 mm

Réf.: 92 95 90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 95 90
EAN / GTIN 4003773055020
Réf. fabricant 92 95 90
Article hors catalogue L70010 961

Description

Description:

  • Maintien automatique : la force de leur ressort fait de ces brucelles de maintien l‘outil idéal pour le soudage de petits et très petits composants, entre autres utilisations
  • Pour les applications nécessitant une fonction de fermeture automatique de grande précision, par exemple en microscopie ou pour des tâches d'assemblage ou de soudage de précision
  • Pour les travaux de soudure sur transistors, diodes en fil d'or, etc.
  • Convient à une grande variété d'applications dans l'industrie électronique grâce à des pointes parfaitement symétriques et à un excellent équilibre
  • L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs

Caractéristique(s):

  • Surface : Mat
  • Exécution : coudé 40
  • Largeur de la pointe (A) : 0,8mm
  • Largeur de la pointe (B) : 1mm
  • Exécution de la pointe de la pincette : bout à bout
  • Résistance à la corrosion : oui
  • Résistance aux acides : Très bonne
  • Testé ESD : non
  • Testé VDE : non
  • Secteurs : Industrie Electronique Horlogerie Joaillerie
  • Magnétique : non magnétisable (80%)
  • Comportement : Conducteur
  • Maté
  • Strié