Brucelles de précision avec poignées en caoutchouc ESD 130 mm

Réf.: 92 21 14 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 92 21 14 ESD
EAN / GTIN 4003773088653
Réf. fabricant 92 21 14 ESD
Article hors catalogue L70010 2355

Description

Description:

  • Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant
  • Confort maximal pour une utilisation fréquente
  • Poignées adaptées à une utilisation en salles blanches et environnements contrôlés
  • Pour la technologie médicale, l’électronique, la microscopie, l’industrie
  • Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion
  • Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques
  • Manchons de poignée souples, ergonomiques et testés ESD avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms
  • Outil extrêmement résistant et conçu pour résister à la corrosion dans une variété d’environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs

Caractéristique(s):

  • inoxydable, antimagnétique, conducteur d'électricité