uvex sportstyle CBR23 SV ex. 9193223

Réf.: 9193223
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
Référence article 9193223
EAN / GTIN 4031101963334
Réf. fabricant 9193223
Article hors catalogue L01660 1360

Description

Description:

C'est comme ça que va protection oculaire aujourd'hui. Le uvex sportstyle représente une nouvelle génération de lunettes innovantes: Design clair et sportif rencontre la plus haute fonctionnalité et sécurité - tout le monde aime porter ce léger! La teinte uvex CBR23 a un effet d'amélioration du contraste (C = contraste), réduit la lumière bleue (B = réduction de la lumière bleue) et assure une vision détendue (R = Relax) en combinaison avec un protection anti-reflets optimal à 23% de transmission.

Caractéristique(s):

  • Disque identification supplémentaire : W 1 PI KN CE
  • prise en charge identification : W 166 FT CE
  • Transmission lumineuse: 23%