Lunettes à branches uvex pheos s gris 23 % sv exc.

Réf.: 9192745
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9192745
EAN / GTIN 4031101503868
Réf. fabricant 9192745
Article hors catalogue L01660 414

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex pheos s
  • Type de produit: Lunettes à branches
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 FT CE
  • Degré de protection: 5-2,5
  • Teinte des oculaires: gris 23 %
  • Propriétés de la teinte des oculaires: Reconnaissance des couleurs
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: gris
  • Transmission: 23%
  • Matériau de la monture: non applicable
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 FT KN CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)