Surlunettes uvex super OTG incolore sv exc. 9169267

Réf.: 9169267
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9169267
EAN / GTIN 4031101992655
Réf. fabricant 9169267
Article hors catalogue L01660 116547
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes uvex super f OTG sont des lunettes de protection très confortables offrant une excellente couverture de la zone oculaire.
  • En tant que surlunettes, elles s’adaptent également aux lunettes correctrices conventionnelles et sont donc parfaites comme lunettes de visiteur, par exemple.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Surlunettes classiques pour porteurs de lunettes, dotées de verres plats offrant un large champ de vision, conçues pour un confort optimal
  • Verre en polycarbonate robuste doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures à long terme
  • avantage durable: Les vitres peuvent être remplacées si nécessaire
  • emballés individuellement dans un joli carton de vente au détail

Caractéristiques de confort

  • Les extrémités souples des branches assurent un maintien confortable et sûr, sans points de pression
  • appui-nez de forme anatomique pour un confort tout au long de la journée

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm