Surlunettes uvex super f OTG CBR65 sv exc.

Réf.: 9169164
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
Type de produit Surlunettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9169164
EAN / GTIN 4031101728551
Réf. fabricant 9169164
Article hors catalogue L01660 25

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex super f OTG
  • Type de produit: Surlunettes
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 FT CE
  • Degré de protection: 5-1,4
  • Teinte des oculaires: CBR65
  • Propriétés de la teinte des oculaires: Renforcement des contrastes/Réduction de la lumière bleue/Reconnaissance des couleurs
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: brun
  • Transmission: 65%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 FT KN CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)