Lunettes à branches uvex astrospec 2.0 gris 14 % sv exc.

Réf.: 9164387
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
Type de produit Lunettes de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9164387
EAN / GTIN 4031101542843
Réf. fabricant 9164387
Article hors catalogue L01660 123

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex astrospec 2.0
  • Type de produit: Lunettes à branches
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 FT CE
  • Degré de protection: 5-3,1
  • Teinte des oculaires: gris 14 %
  • Propriétés de la teinte des oculaires: Reconnaissance des couleurs
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: gris
  • Transmission: 14%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 FT KN CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)