Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli mobile ToolTruck avec tiroirs complètement extractibles ComfortClose, Nombre de tiroirs: 6

Réf.: 916331 6

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Fixer le prix 6 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 916331 6
Réf. fabricant 916331 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L'établi mobile ToolTruck est équipé d'un plan de travail en HDPE pour des exigences techniques élevées. Les montants sont équipés de pare-chocs en PP.
Compartiment latéral avec 2 tablettes, porte avec serrure à cylindre.
Tiroirs avec GARANT ComfortClose, fermeture automatique et amortissement.

Livraison:

Avec compartiments:
2 parois crantées par tiroir de 60 mm,
1 paroi crantée par tiroir de 120 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / bleu acier RAL 5011.