Lunettes à branches uvex gris, protection pour soudure 4 infradur

Réf.: 9116044
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
Type de produit Lunettes de protection de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9116044
EAN / GTIN 4031101604435
Réf. fabricant 9116044
Article hors catalogue L01660 258

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex 9116
  • Type de produit: Lunettes à branches
  • Marquage du domaine d'application de la monture: W 166 S CE
  • Degré de protection: 4
  • Teinte des oculaires: gris, protection pour soudure 4
  • Propriétés de la teinte des oculaires: parfaite reconnaissance des couleurs conformément aux filtres de protection solaire uvex/Reconnaissance des couleurs
  • Teinte recherchée (filtre) de l'oculaire: gris
  • Transmission: 6%
  • Matériau de la monture: Plastique
  • Marquage supplémentaire de l'oculaire: W 1 FT K CE
  • Protection UV: UV400
  • Matériau de l'oculaire: Polycarbonate (PC)