Equilibreur jusqu'à 60 kg de charge - Equilibreur jusqu'à 60 kg

Réf.: 90801058000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ressort / Equilibreur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 90801058000
EAN / GTIN 4014586880723
Réf. fabricant 90801058000
Article hors catalogue L00030 452

Description

Description:

  • Equilibreur jusqu'à 60 kg de charge
  • Equilibreur jusqu'à 60 kg
  • Suspension sûre de l'appareil et du câble d'alimentation en ″apesanteur″

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge réglable de 45 à 60 kg
  • réglage d'usine 50 kg
  • extension max. du câble 1,9 m
  • version câble métallique
  • poids 12,4 kg

Avantage(s):

  • Force de traction constante
  • Câble en acier résistant à la rupture
  • Câble spiralé disponible comme accessoire

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires