Pince verticale, noire

Réf.: 90415
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90415
EAN / GTIN 4020772090418
Réf. fabricant 90415
Article hors catalogue L30100 380
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale, noire, avec bras de maintien ouvert et pied vertical.
Finition noir mat. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées sur les tailles 2 et 3. Articulation graissée.
Ergonomique, résistant à l’huile, poignée noir avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis de contact noire mate trempée n° 6890B.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Vis de calage: M5x38
  • Poids: 105 g
  • Réf.: 1
  • A: 5
  • B: 39
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6
  • H: 29
  • H1: 110,5
  • HW min.: 6,8
  • HW maxi.: 12
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 23,5-25
  • M1: -
  • N: 19
  • O: 5
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -