Clemă verticală, neagră

Cod articol.: 90415
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 90415
EAN / GTIN 4020772090418
Număr producător 90415
L-Număr L30100 380
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descripción:

Abrazadera vertical, negra, con brazo abierto y pie vertical.
Acabado negro mate. Remaches acero de acero inoxidable que se ejecutan en bujes endurecidos por caja en tamaños 2 y 3. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite, negro con gran reposapiés y componente suave. Pieza de sujeción de seguridad con protección de dedos. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de contacto negro mate templado Nº 6890B.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Tornillo de sujeción: M5x38
  • peso: 105 g
  • Tamaño: 1
  • A: 5
  • An: 39
  • C: 16
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 6
  • H: 29
  • H1: 110,5
  • HW min.: 6,8
  • HW máx.: 12
  • I: 10
  • K: 5,5
  • L: -
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 23,5-25
  • M1: -
  • N: 19
  • O: 5
  • P: 27
  • α: 95°
  • α*: -