Pistolet de soufflage ∙ 100 mm ∙ 247 mm

Réf.: 9040P-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 290 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 84 dB
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 100 mm
Średnica dyszy 8 mm
Materiał dyszy metal
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Min. temperatura zastosowania -10 °C
Maks. temperatura zastosowania 80 °C
Rozmiar 1/4 cal
Materiał przyłącza metal
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Długość całkowita 247 mm
Typ przyłącza Szybkozłącze
Odgłosy wydmuchu 84

Identification et classification

Référence article 9040P-1
EAN / GTIN 4000896209545
Réf. fabricant 9040P-1
Article hors catalogue L60140 4169
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Application:
Fast removal of shavings or other foreign objects, especially in areas that are difficult to access
  • Standard nozzle
  • Curved tube
  • Pipe ∅: 8 mm
  • Blast pipe and shaft made of steel
  • 2003/10/CE Max 85 dB
  • OSHA 1910.95 (b) Max 90 dB 8 hr
  • To be used on machinery, in workshops, for wood work, hobby workshops
  • Handle, trigger and valve made of acetal plastic
  • Seals and O-rings made of nitrile
  • Spring made of hardened spring steel
  • Air connection inlet: Inside thread 12.91 mm (1/4″)
  • Coupler plug: Nominal size 7.2 (included)
  • Working pressure (bar): 6
  • Max. working pressure [bar]: 16 bar
  • Dimensions / length: 247 mm
  • Net weight: 0.1 kg
  • Temperature range: -10°C – 80°C
  • Sound pressure level: 84 dB(A) Lp A
  • Air requirement: 290 l/min (4.8 l/sec)