Pistolet de soufflage à 2 voies, jeu de cônes 6 pièces

Réf.: 9040-4/6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 9040-4/6
EAN / GTIN 4000896263660
Réf. fabricant 9040-4/6
Article hors catalogue L60330 103568
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Type d’application:
Nettoyage à l’air comprimé de conduites ou de tuyaux bouchés ou encrassés, par exemple les conduites de carburant, de climatisation et d’AdBlue®, les conduites hydrauliques ainsi que le système de lave-glace et le liquide de refroidissement

  • Nettoyage étanche de conduites, de perçages, etc.
  • Adaptable sur le pistolet de soufflage 9040-4 et 9040LG-3/2
  • Desserrage des connecteurs de bobines d’allumage bloqués (gonflage à l’air comprimé)
  • Démontage des bobines d’allumage à tige, par exemple sur 1,0 l ∙ 1,0 l TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1,2 l TSI ∙ 1,4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 TSI ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ Mild Hybrid ∙ e- hybride 1,6 l ∙ 1,6 l SRE ∙ MPI 2,0 l GTI Moteurs
    AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q2 ∙ Q3
    CUPRA Formentor ∙ León
    SEAT Alhambra ∙ Arona ∙ Ateca ∙ Ibiza ∙ León ∙ Mii ∙ Tarraco ∙ Tolède
    Škoda Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ Karoq ∙ Kodiaq ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
    VW Caddy ∙ Golf 6 ∙ 8 → Jetta 4 ∙ 7 → CC ∙ Passat B8 / Polo 5 → 6 ∙ Arteon ∙ Beetle ∙ Taigo ∙ Tiguan ∙ Touran ∙ T-Cross ∙ T-Roc ∙ Up ! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
  • Filetage de raccordement (extérieur): 18″ PF 28
    (9,728 mm ⌀ / 0,907 mm pas)
  • Nombre d’outils: 6

Pistolet de soufflage à 2 voies 9040-4 ∙ 9040-41 ∙ 9040-42/3