Jeu de brosses à poncer ∙ 112.1 mm

Réf.: 9033-11/17
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
Type de produit Ponceuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9033-11/17
EAN / GTIN 4000896222575
Réf. fabricant 9033-11/17
Article hors catalogue L60140 4831

Description

Description:

Utilisation :
Pour dérouiller, décaper, enlever les restes de colle et de produit d'étanchéité ainsi que pour nettoyer les surfaces métalliques et les cordons de soudure en utilisant différents milieux abrasifs
  • Nettoyage efficace en douceur des surfaces
  • Le système de changement rapide Roloc® permet de remplacer rapidement et simplement les embouts abrasifs sans le moindre outil supplémentaire
  • Plateau de ponçage filetage 14 pouce– 20 UNC
  • Dimension du boîtier : 112,1 x 152 x 45 mm
  • Contenu :
    1 appareil de base avec raccord d'alimentation en air
    1 plateau pour brosses à poncer à système Roloc® (50 mm ⌀)
    4 disques abrasifs violets (durs)
    4 disques abrasifs noirs (souples)
    2 brosses à poncer violettes à disque haute performance (grain 36)
    2 brosses à poncer vertes à disque haute performance (grain 50)
    2 brosses à poncer blanches à disque haute performance (grain 120)
    1 clé de montage
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 86 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 3.11 m/s2
  • Puissance watts: 224 Watt
  • Poignée isolée contre le froid
  • Dimensions / longueur : 112.1 mm
  • Poids net (kg): 0.54 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 75 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 15000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 79 l/min (1.3 l/sec)
  • Nombre d'outils : 17

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange