Jeu de disques abrasifs · 4 pièces

Réf.: 9033-11-030/4
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
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9033-11-030/4
EAN / GTIN 4000896222728
Réf. fabricant 9033-11-030/4
Article hors catalogue L60140 5116

Description

Description:

Jeu de disques abrasifs, 4 pièces
Pour traiter les surfaces tenaces
  • Variante souple
  • Disque flexible de nettoyage grossier pour des opérations de nettoyage universelles sur de grandes surfaces
  • Jeu composé de 4 disques
  • Construction renforcée Clean + Strip
  • Non-tissé en nylon résistant
  • Structure de toile ouverte
  • Système de changement rapide Roloc® pour un montage rapide sans outil
  • Diamètre : 50,8 mm
  • Tr/min recommandé : 8000 – 10000
  • Tr/min max. : 18000