Jeu de brosses à poncer de rechange · Blanches · 2 pièces

Réf.: 9033-11-0120/2
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
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9033-11-0120/2
EAN / GTIN 4000896222858
Réf. fabricant 9033-11-0120/2
Article hors catalogue L60140 4946

Description

Description:

Jeu de brosses à poncer de rechange, blanches, 2 pièces
Pour les opérations de nettoyage et de léger ébavurage
  • Résultats constants et effet nettoyant pendant toute la durée de vie grâce à un emploi sans pression d'appui
  • Système de changement rapide Roloc® pour un montage rapide sans outil
  • Brosse entièrement en plastique à grain céramique
  • S'ajuste aux contours et aux formes de la pièce à travailler
  • Longueur de brosse : env. 16 mm
  • Tr/min max. : 25000
  • Diamètre : 50 mm
  • Grain : 120