Juego de lijadora de cerdas de repuesto ∙ blanco ∙ 2 piezas

Número de artículo: 9033-11-0120/2
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
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Identificación y clasificación

Número de artículo 9033-11-0120/2
EAN / GTIN 4000896222858
Número del fabricante 9033-11-0120/2
Número L L60140 4946
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Juego de lijadora de cerdas de repuesto, blanco, 2 piezas
Para aplicaciones de desbarbado superficial y de limpieza
  • Resultados constantes de trabajo y efectos de limpieza a lo largo de toda su vida útil gracias a su aplicación sin compresión
  • Sistema de enganche rápido Roloc® para un montaje rápido sin herramientas
  • Cepillo completamente de plástico mezclado con granos de cerámica
  • Se adapta a los contornos y a las formas de la pieza de trabajo
  • Longitud de las cerdas: aprox. 16 mm
  • r/min máx.: 25 000
  • Diámetro: 50 mm
  • Grano: 120